STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3C600Q PASS. A RETE-75 MTC-ITA 600X075-44 E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 600 mm 
- Altezza - 75 mm 
- Forma del profilo - A forma di U 
- Materiale - Acciaio 
- Modello - Giunto integrato 
Confezione
- 48 M 
EAN
8029210919027
Codice prodotto
SFZA4E01A3C600Q
Cod. produttore
A4E01A3C600Q
Produttore
SFZ
Larghezza:
600 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
38550 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
2.85 kg/m