STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3C400Q PASS. A RETE-75 MTC-ITA 400X075-44 E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto integrato
Confezione
48 M
EAN
8029210919003
Codice prodotto
SFZA4E01A3C400Q
Cod. produttore
A4E01A3C400Q
Produttore
SFZ
Larghezza:
400 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
25320 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
2.12 kg/m