STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z41S3I040M PROFILO SOSPENS. FORATO 41X41-2.0 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Confezione
3 M
EAN
8029210918464
Codice prodotto
SFZA0Z41S3I040M
Cod. produttore
A0Z41S3I040M
Produttore
SFZ
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Con dentatura:
sì
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
5.3 cm⁴
Area di inerzia Iz:
5.88 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
2.52 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.91 cm³
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


