pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z40R3D040M PROFILO SOSPENS. F.BASE 41X22-2.0 3M Z

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z40R3D040M PROFILO SOSPENS. F.BASE   41X22-2.0 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210918440

Codice prodotto

SFZA0Z40R3D040M

Cod. produttore

A0Z40R3D040M

Produttore

SFZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

40 mm

Altezza:

22 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

26 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

Larghezza del foro:

13 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

1.11 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

4.69 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.97 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.32 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.