STEEL LINE CMS SRL - SFZA0I41S3I040P PROFILO SOSPENS. FORATO 41X41-2.5 3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210918006
Codice prodotto
SFZA0I41S3I040P
Cod. produttore
A0I41S3I040P
Produttore
SFZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
6.2 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
6.98 cm4
Momento di resistenza Wy:
2.91 cm³
Momento di resistenza Wz:
3.45 cm³