STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I36S06 RON 06 I RONDELLA PIANA 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 6 mm
Diametro esterno - 12 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210917740
Codice prodotto
SFZ9I36S06
Cod. produttore
9I36S06
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
6 mm
Diametro esterno:
12 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore:
1.6 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


