STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I16S08 DA 08 I DADO FLANGIATO 100PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dado
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 8
Con anello in nylon - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210921600
Codice prodotto
SFZ9I16S08
Cod. produttore
9I16S08
Produttore
SFZ
Modello:
Dado
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
8
Con anello in nylon:
no
Autobloccante:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
sì
Altezza:
8 mm
Saldabile:
no
Diametro esterno:
13 mm
Filettatura sinistrorsa:
no