STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I10A08X17 VIQST 08X17 I VITE TESTA TONDA 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio inox
Sistema di avvitamento - Altri
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210921594
Codice prodotto
SFZ9I10A08X17
Cod. produttore
9I10A08X17
Produttore
SFZ
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio inox
Sistema di avvitamento:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
17 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
8
Lunghezza della filettatura:
14.6 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Dimensione quadro sotto testa:
8 mm
Diametro della testa:
18 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistrorsa:
no
Altezza della testa:
4 mm