pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ35895 VTD307Z DER.VER T DISC VAR PIAN 300X75

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ35895 VTD307Z DER.VER T DISC VAR PIAN 300X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno di curvatura - 125 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210839103

Codice prodotto

SFZ35895

Cod. produttore

35895

Produttore

SFZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, perpendicolare

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.