STEEL LINE CMS SRL - SFZ35661 RC6057S RACC RID CENT 600-500 H075


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 500 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8029210838960
Codice prodotto
SFZ35661
Cod. produttore
35661
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
500 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no