SCHNEIDER ELECTRIC - INVERT.PARETE IP67 3PT 16A 380V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
intensità di corrente IEC - 16 A
tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
tensione nominale - 380÷415 V
frequenza nominale - 50÷60 Hz
numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Kaedra Box
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430835806
Codice prodotto
TE83580
Cod. produttore
83580
Produttore
SNR83580
intensità di corrente IEC:
16 A
tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
tensione nominale:
380÷415 V
frequenza nominale:
50÷60 Hz
numero di poli:
3
posizione ora:
6 h
colore identificativo:
rosso
numero RAL:
7035
grado di protezione (IP):
IP67
tecnica di collegamento:
morsetto a vite
tipologia costruttiva:
spina per apparecchi per montaggio sporgente
convertitore di fase:
No
direzione di innesto:
piegato ad angolo
Materiale:
plastica
esecuzione militare:
No