STEEL LINE CMS SRL - SFZ32974 MAF-NI PROFILO 40X33


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 40 mm
Altezza - 33 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892329742
Codice prodotto
SFZ32974
Cod. produttore
32974
Produttore
SFZ
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
40 mm
Altezza:
33 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
34 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Sezionabile:
no