pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32851 GB500S GIUNTO BASE CANALE B500

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32851 GB500S GIUNTO BASE CANALE B500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto per connessione basi

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892328516

Codice prodotto

SFZ32851

Cod. produttore

32851

Produttore

SFZ

Modello:

Giunto per connessione basi

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

500...600 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Lunghezza:

470 mm

Il giunto di base presenta delle tasche utili per il serraggio dei cavi al fondo del canale mediante l’utilizzo di comuni fascette Questo permette di tenere ordinati i cavi all’interno del canale e di agevolarne la posa facilitando l’accoppiamento fondocoperchio soprattutto nelle discese e nelle salite