pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32850 GB400I GIUNTO BASE CANALE B400

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32850 GB400I GIUNTO BASE CANALE B400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto per connessione basi

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892328509

Codice prodotto

SFZ32850

Cod. produttore

32850

Produttore

SFZ

Modello:

Giunto per connessione basi

Giunto snodato orizzontale:

no

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

400...600 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Lunghezza:

370 mm

Il giunto di base presenta delle tasche utili per il serraggio dei cavi al fondo del canale mediante l’utilizzo di comuni fascette Questo permette di tenere ordinati i cavi all’interno del canale e di agevolarne la posa facilitando l’accoppiamento fondocoperchio soprattutto nelle discese e nelle salite