STEEL LINE CMS SRL - SFZ32383 SSL42S SUPPORTO SOSTEGNO AD L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 90 mm
Forma del profilo - Profilo a L
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 50 mm
Altezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892323832
Codice prodotto
SFZ32383
Cod. produttore
32383
Produttore
SFZ
Lunghezza:
90 mm
Forma del profilo:
Profilo a L
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
50 mm
Altezza:
150 mm
Modello:
Profilo semplice
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Colore:
Altri
Dentato:
no
Larghezza del foro:
7 mm
STEEL LINE CMS: SSL42S SUPPORTO SOSTEGNO AD L, Profilo / Profilato