STEEL LINE CMS SRL - SFZ31935 RS3027S RACC RID SX 300-200 H075


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8015892319354
Codice prodotto
SFZ31935
Cod. produttore
31935
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
STEEL LINE CMS: RS3027S RACC RID SX 300-200 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi