STEEL LINE CMS SRL - SFZ31932 RS3021VA RACC RID SX 300-200 H100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8015892319323
Codice prodotto
SFZ31932
Cod. produttore
31932
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Numero RAL:
5012


