STEEL LINE CMS SRL - SFZ31919 RS2157S RACC RID SX 200-150 H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8029210815961
Codice prodotto
SFZ31919
Cod. produttore
31919
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
STEEL LINE CMS: RS2157S RACC RID SX 200-150 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi


