STEEL LINE CMS SRL - SFZ31906 RS2011I RACC RID SX 200-100 H100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 200 mm 
- Altezza del canale portacavi - 100 mm 
- Larghezza lato piccolo - 100 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione sinistra 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
8015892319064
Codice prodotto
SFZ31906
Cod. produttore
31906
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ


