STEEL LINE CMS SRL - SFZ31807 RD4037S RACC RID DX 400-300 H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210814841
Codice prodotto
SFZ31807
Cod. produttore
31807
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
STEEL LINE CMS: RD4037S RACC RID DX 400-300 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi


