STEEL LINE CMS SRL - SFZ31783 RD2157S RACC RID DX 200-150 H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8015892317831
Codice prodotto
SFZ31783
Cod. produttore
31783
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
STEEL LINE CMS: RD2157S RACC RID DX 200-150 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi


