STEEL LINE CMS SRL - SFZ31747 RC4037S RACC RID CENT 400-300 H075


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210814247
Codice prodotto
SFZ31747
Cod. produttore
31747
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
STEEL LINE CMS: RC4037S RACC RID CENT 400-300 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi