STEEL LINE CMS SRL - SFZ31715 RC2017S RACC RID CENT 200-100 H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8015892317152
Codice prodotto
SFZ31715
Cod. produttore
31715
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
STEEL LINE CMS: RC2017S RACC RID CENT 200-100 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi


