STEEL LINE CMS SRL - SFZ30002 BVR7032V VERNICE X RITOCCHI GRIG. R.7032


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero RAL - 7032
Contenuto - 400 ml
Confezione
1 PZ
EAN
8015892300024
Codice prodotto
SFZ30002
Cod. produttore
30002
Produttore
SFZ
Numero RAL:
7032
Contenuto:
400 ml
LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ