pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I60C GIUNTO 190X70 I

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I60C GIUNTO 190X70 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210832906

Codice prodotto

SFZ2I60C

Cod. produttore

2I60C

Produttore

SFZ

Modello:

Connettore lineare

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

190 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie HP 2 costituito da giunto rettilineo, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.