pagina iniziale

Sony - SONWHCH510L.CE7 KopfhArer BA1/4gel kabellos 30mm Bluet.5

copiacopia
Sony - SONWHCH510L.CE7 KopfhArer BA1/4gel kabellos 30mm Bluet.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiocomando

  • Tipo di costruzione - Cuffie intorno alle orecchie

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Cuffia

  • Tono di qualità - Stereo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548736101548

Codice prodotto

SONWHCH510L.CE7

Cod. produttore

WHCH510L.CE7

Produttore

SON

Modello:

Radiocomando

Tipo di costruzione:

Cuffie intorno alle orecchie

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Cuffia

Tono di qualità:

Stereo

Auricolari mono:

no

Frequenza:

20...20000 Hz

Controllo volume:

Peso:

132 g

Cuffie, marca SONEPAR OSTERREICH GMBH, modello SONWHCH510L.CE7 - KopfhArer BA1 4gel kabellos 30mm Bluet.5