pagina iniziale

Sony - SONUBPX700B.EC1 BluRay Player,HDR,4KUHD,Wlan,USB,HDMI,sc

copiacopia
Sony - SONUBPX700B.EC1 BluRay Player,HDR,4KUHD,Wlan,USB,HDMI,sc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Blu-ray-Recorder - no

  • Con disco rigido - no

  • Capacità di memoria del disco rigido - 0 GB

  • DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265) - no

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548736062757

Codice prodotto

SONUBPX700B.EC1

Cod. produttore

UBPX700B.EC1

Produttore

SON

Blu-ray-Recorder:

no

Con disco rigido:

no

Capacità di memoria del disco rigido:

0 GB

DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265):

no

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Doppio strato:

Riproduzione di MP3:

Riproduzione JPEG:

DiVx esposizione:

no

Riproduzione WMA:

Riproduzione multimediale USB:

Colore:

Nero

Sintonizzatore DVB-T:

no

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

no

Sintonizzatore DVB-S:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

no

Sintonizzatore DVB-C:

no

Numero di slot CI +:

0

Numero di connessioni HDMI:

2

Numero di porte USB:

1

Slot per scheda di memoria:

no

Adatto per rappresentazioni 3D:

Conversione da Full-HD a 4K:

Ethernet:

HDMI-CEC:

Potenza assorbita in uso:

15 W

Larghezza:

320 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

210 mm