Sony - SONMDRE9LPB.AE KopfhArer InEar 1.2m 104db 13.5DM schwa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A cavo
Colore - Nero
Tono di qualità - Stereo
Frequenza - 18...22000 Hz
Lunghezza del cavo - 1.2 m
Confezione
1 PZ
EAN
4905524727685
Codice prodotto
SONMDRE9LPB.AE
Cod. produttore
MDRE9LPB.AE
Produttore
SON
Modello:
A cavo
Colore:
Nero
Tono di qualità:
Stereo
Frequenza:
18...22000 Hz
Lunghezza del cavo:
1.2 m
Controllo volume:
no
Peso:
6 g


