pagina iniziale

SOCOMEC - SOC49506300 TOROIDE DIFF. IC DIAM. 300MM

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC49506300 TOROIDE DIFF. IC DIAM. 300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 10 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.016 A

  • Classe di precisione - 3

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.02 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596032613778

Codice prodotto

SOC49506300

Cod. produttore

49506300

Produttore

SOC

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

10 A

Corrente nominale secondaria:

0.016 A

Classe di precisione:

3

Potenza nominale secondaria (apparente):

0.02 VA

Diametro dell'apertura:

300 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC49506300 - TOROIDE DIFF. TIPO A 300MM