SOCOMEC - SOC48503052 COUNTIS E25 TRIFASE 80A CON COMUNICAZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 80 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tensione nominale (Un) L-L - 320...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
3596032942472
Codice prodotto
SOC48503052
Cod. produttore
48503052
Produttore
SOC
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
80 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tensione nominale (Un) L-L:
320...480 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa doppia
Certificato:
Nazionale
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
184...276 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
M-bus
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Frequenza uscita impulsiva:
10...10 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo EDL40:
no