pagina iniziale

SOCOMEC - SOC48503044 COUNTIS E14 MONOFASE 80A CON COMUNICAZIO

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC48503044 COUNTIS E14 MONOFASE 80A CON COMUNICAZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 80 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 320...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596032942397

Codice prodotto

SOC48503044

Cod. produttore

48503044

Produttore

SOC

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

80 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tensione nominale (Un) L-L:

320...480 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Modbus

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

10...10 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo EDL40:

no

Contatore di energia, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC48503044 - COUNTIS E14 1PH 80A MODBUS MID