SOCOMEC - SOC48503007 COUNTIS E32 TRIFASE 100A 400VAC DOPPIA T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 100 A
Corrente massima (Imax) - 3000 A
Tensione nominale (Un) L-L - 320...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
3596031946938
Codice prodotto
SOC48503007
Cod. produttore
48503007
Produttore
SOC
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
100 A
Corrente massima (Imax):
3000 A
Tensione nominale (Un) L-L:
320...480 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
184...276 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
7
Frequenza:
50...50 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
sì
Frequenza uscita impulsiva:
10...10 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo EDL40:
no