pagina iniziale

SOCOMEC - SOC47952050 TOROIDI DIFF. CHIUSI RETTANGOLARI SERIE

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC47952050 TOROIDI DIFF. CHIUSI RETTANGOLARI SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 10 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.016 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.05 VA

  • Diametro dell'apertura - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031637638

Codice prodotto

SOC47952050

Cod. produttore

47952050

Produttore

SOC

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

10 A

Corrente nominale secondaria:

0.016 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

0.05 VA

Diametro dell'apertura:

200 mm

Calibrato:

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC47952050 - TOR.DIFF.CHIUSO RETT.TFR-TFR200X500