SOCOMEC - SOC47950717 TOROIDI DIFF. CHIUSI RETTANGOLARI SERIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 10 A
Corrente nominale secondaria - 0.016 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.02 VA
Diametro dell'apertura - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3596031227549
Codice prodotto
SOC47950717
Cod. produttore
47950717
Produttore
SOC
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
10 A
Corrente nominale secondaria:
0.016 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
0.02 VA
Diametro dell'apertura:
70 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
sì
Numero di ingressi al primario:
1