pagina iniziale

SOCOMEC - SOC47506121 TOROIDE DIFF. IP-R APRIBILE DIAM. 120MM

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC47506121 TOROIDE DIFF. IP-R APRIBILE DIAM. 120MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 10 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.016 A

  • Classe di precisione - 3

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.05 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596032831646

Codice prodotto

SOC47506121

Cod. produttore

47506121

Produttore

SOC

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

10 A

Corrente nominale secondaria:

0.016 A

Classe di precisione:

3

Potenza nominale secondaria (apparente):

0.05 VA

Diametro dell'apertura:

120 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC47506121 - TOROIDE DIFF. IP-R APRIBILE DIAM. 1