SOCOMEC - SOC44390001 CONTATTO AUSILIARIO NA/NC PER COMMUTATOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 1
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio laterale
Confezione
1 PZ
EAN
3596031221622
Codice prodotto
SOC44390001
Cod. produttore
44390001
Produttore
SOC
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0