SOCOMEC - SOC39990021 1 CONT. AUS. DI PREAP. E SEGN. - POS. 0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 1
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Metodo di montaggio - Montaggio laterale
Confezione
1 PZ
EAN
3596031195633
Codice prodotto
SOC39990021
Cod. produttore
39990021
Produttore
SOC
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Modello:
Fissaggio a innesto