pagina iniziale

SOCOMEC - SOC192T9694 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI. - TCB 85-1

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC192T9694 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI. - TCB 85-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo passante (circolare)

  • Corrente nominale primaria In - 1600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031756360

Codice prodotto

SOC192T9694

Cod. produttore

192T9694

Produttore

SOC

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo passante (circolare)

Corrente nominale primaria In:

1600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Diametro dell'apertura:

85 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192T9694 - TRAS.DI CORRENTE TCB 85-100 1600 5A