pagina iniziale

SOCOMEC - SOC192T4850 TA APRIBILE - TO 816 5000/5A

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC192T4850 TA APRIBILE - TO 816 5000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 5000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031742264

Codice prodotto

SOC192T4850

Cod. produttore

192T4850

Produttore

SOC

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

5000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192T4850 - TA APRIBILE - TO 816 5000 5A