SOCOMEC - SOC192T4810 TA APRIBILE - TO 816 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA
Fissaggio a scatto - sì
Con protezione contro i contatti accidentali - sì
Attacco secondario - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
3596031742196
Codice prodotto
SOC192T4810
Cod. produttore
192T4810
Produttore
SOC
Modello:
Altri
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192T4810 - TA APRIBILE - TO 816 1000 5A


