SOCOMEC - SOC192T4750 TA APRIBILE - TO 812 500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Fissaggio a scatto - sì
Con protezione contro i contatti accidentali - sì
Attacco secondario - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
3596031742127
Codice prodotto
SOC192T4750
Cod. produttore
192T4750
Produttore
SOC
Modello:
Altri
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192T4750 - TA APRIBILE - TO 812 500 5A


