SOCOMEC - SOC192T3460 TA TRIFASE A BARRA O CAVO PASSANTI - TCB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set trasformatore di corrente trifase
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
3596032009533
Codice prodotto
SOC192T3460
Cod. produttore
192T3460
Produttore
SOC
Modello:
Set trasformatore di corrente trifase
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
22 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
sì
Numero di ingressi al primario:
1


