pagina iniziale

SOCOMEC - SOC192T3440 TA TRIFASE A BARRA O CAVO PASSANTI - TCB

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC192T3440 TA TRIFASE A BARRA O CAVO PASSANTI - TCB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set trasformatore di corrente trifase

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596032009519

Codice prodotto

SOC192T3440

Cod. produttore

192T3440

Produttore

SOC

Modello:

Set trasformatore di corrente trifase

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

22 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192T3440 - TA TRIFASE 3X400A 5A