SOCOMEC - SOC192T3216 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI - TCB 26-40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo passante (circolare)
Corrente nominale primaria In - 160 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza nominale secondaria (apparente) - 12.5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
3596031873425
Codice prodotto
SOC192T3216
Cod. produttore
192T3216
Produttore
SOC
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo passante (circolare)
Corrente nominale primaria In:
160 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza nominale secondaria (apparente):
12.5 VA
Diametro dell'apertura:
26 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1