SOCOMEC - SOC192T1905 TRASFOR. DI CORR. TRIFASE - TCA 13 - 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set trasformatore di corrente trifase
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1 VA
Diametro dell'apertura - 13.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3596031710805
Codice prodotto
SOC192T1905
Cod. produttore
192T1905
Produttore
SOC
Modello:
Set trasformatore di corrente trifase
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1 VA
Diametro dell'apertura:
13.5 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no


