SLV ITALIA SRL - SLV1006355 ONE STRAIGHT FL, LAMPADA DA TERRA NERA 2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1200 lm
Portalampada - Altri
Max prestazioni del sistema - 22 W
Temperatura di colore - 2700...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163265515
Codice prodotto
SLV1006355
Cod. produttore
1006355
Produttore
SLV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1200 lm
Portalampada:
Altri
Max prestazioni del sistema:
22 W
Temperatura di colore:
2700...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1960 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Acciaio
Adatto per numero di lampade:
2
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Nero
Sorgenti luminose orientabili:
sì
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Colore della copertura:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Larghezza:
600 mm
Dimmerabile DMX:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile DSI:
no
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per lampade di potenza:
22...22 W
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Tipo di ottica:
Nessuno
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
sì
Con l'interruttore:
sì
Con dimmer:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
II
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Indice di resa cromatica:
90-100
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM4
Fattore di potenza:
1
Temperatura colore regolabile:
A livelli
Flusso luminoso regolabile:
A livelli
Valore sfarfallio Pst LM:
0.01
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Valore effetto stroboscopio SVM:
0
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
600 mm
Diametro:
600 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


