SLV ITALIA SRL - SLV1003031 FENDA BASE PER LAMPADA DA TERRA I E27, I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED sostituibile
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Numero di sorgenti luminose - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4024163232210
Codice prodotto
SLV1003031
Cod. produttore
1003031
Produttore
SLV
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Numero di sorgenti luminose:
1
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Senza coperchio
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Diffusore luce:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di ottica:
Nessuno
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
sì
Con dimmer:
no
Con rilevatore di presenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
60...60 W
Max prestazioni del sistema:
60 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
0...0 K
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
280 mm
Altezza / Profondità:
1450 mm
Lunghezza:
1450 mm
Diametro:
280 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no