SLV ITALIA SRL - SLV1000763 FENDA BOW BASIS, E27, CROMO, MAX. 40W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Lampada - Lampada ad incandescenza
Altezza / Profondità - 2280 mm
Con lampada - no
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163190558
Codice prodotto
SLV1000763
Cod. produttore
1000763
Produttore
SLV
Portalampada:
E27
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Altezza / Profondità:
2280 mm
Con lampada:
no
Materiale:
Acciaio
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Cromo
Sorgenti luminose orientabili:
sì
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore della copertura:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Con rilevatore di presenza:
no
Larghezza:
370 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
sì
Con l'interruttore:
sì
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
1650 mm