SIRENA - SIR99008 LUMINA ARANCIO + PIASTRA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Arancione
Metodo di montaggio - Altri
Numero di modalità - 3
Funzione lampeggiante - sì
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010152990083
Codice prodotto
SIR99008
Cod. produttore
99008
Produttore
SIR
Colore della calotta:
Arancione
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di modalità:
3
Funzione lampeggiante:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce continua:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Funzionamento con pannello solare:
no
Omologazione secondo ICAO:
no
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Lampada:
Altri
Larghezza:
66 mm
Altezza:
27 mm
Funzione luce rotante:
no
Con infrarossi:
no
Funzione luce pulsante:
no
Dimmerabile:
no


