SIRENA - SIR89252 MNF S/F AMB E V24/240AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Colore della calotta - Arancione
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di modalità - 2
Funzione lampeggiante - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152892523
Codice prodotto
SIR89252
Cod. produttore
89252
Produttore
SIR
Tipo di tensione:
AC
Colore della calotta:
Arancione
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di modalità:
2
Funzione lampeggiante:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce continua:
sì
Potenza:
25 W
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Portalampada:
BA15d



